Motor Baldor - 3HP

Motor Baldor - 3HP

Motor Baldor, 3 hp, 1,750 rpm, 460 voltios, 4.1 amperios, 60 hz, trifásico, 182 TZ.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDNP917.3a-09
  • Fabricante: Baldor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 4.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182 TZ

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor Baldor - 3HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente