Motor Baldor - 5 HP

Motor Baldor - 5 HP

Nuevos Motores Baldor de 5 hp, 1750 y 3450 RPM, 208/230/460 V, Trifásicos.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDWR015.1a-02
  • Fabricante: Baldor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208/230/460
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor Baldor - 5 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente