Motor Baldor 5HP

Motor Baldor 5HP

Motor Baldor, 230/460 voltios, 12/6 amperios, 60 Hz, 5 hp, trifásico, 3450 rpm, Cat No. M3613T.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SUBF43
  • Fabricante: Baldor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 12/6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor Baldor 5HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente