Variador de frecuencia Baldor - 7,5 HP
Variador de frecuencia Baldor. Modelo: ID15H407-W. Número de serie: 2601PX025. Entrada: 460 V, trifásica, 50/60 Hz. Salida: 460 V, trifásica, 0-400 Hz.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1305
- Manufacturer: Baldor
- Model: ID15H407-W
- Serial Number: 2601PX025
Previous Refrigerant
Motor Details
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Input: 460 V, 3 ph, 50/60 Hz. Output: 460 V, 3 ph, 0-400 Hz.
- Motor Horsepower(HP): 7.5