Motor Baldor VHDH3558T (2 HP, 1725 RPM, 230/460 V)

Motor Baldor VHDH3558T (2 HP, 1725 RPM, 230/460 V)

Motor Baldor VHDH3558T (2 HP, 1725 RPM, 230/460 V) Número de serie: FO311271855. 2 CV. RPM del motor: 1725. Voltaje del motor: 1725. Voltaje del motor: 230/460. Amperios del motor: 6,2/3,1. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 145 TC. Dimensiones de envío (pulgadas): 18x12x10. Peso (libras): 65 Motor de servicio de lavado sin usar N.º de especificación: 35S805-0872G1

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GENF79
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: VHDH3558T
  • Número de serie: FO311271855

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1,725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 6.2/3.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145TC

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 65
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Baldor VHDH3558T (2 HP, 1725 RPM, 230/460 V)