Condensador evaporativo Baltimore Air Coil - 400 toneladas
Condensador evaporativo de Baltimore Air Coil Company. Capacidad nominal nominal: 400 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y temperaturas de bulbo húmedo de 78°F o 288 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y temperaturas de bulbo húmedo de 78°F. Usado por última vez con amoníaco. Los ventiladores, el motor y el sistema de transmisión están ubicados fuera de la corriente de aire de descarga húmeda, protegiéndolos de la humedad, la condensación y el hielo. La unidad es adecuada para funcionar durante todo el año. Número de ventiladores: 8. Diámetro del ventilador: 1 pie 7 pulgadas. Número de motores: 4. Motor típico, 7,5 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 21,6/10,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 3 pulg. de diámetro. puertos, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (2) 2 ½ pulg. de diámetro. puertos, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 18 pies 6 pulgadas de largo x 9 pies 1 pulgadas de ancho x 10 pies 6 pulgadas de alto (ACN565-76). Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: BNCA173A
- Manufacturer: BAC
- Model: VLC- 400
- Serial Number: 764067P
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details