Torre de enfriamiento de acero inoxidable serie 3000 de Baltimore Aircoil Company - 240 toneladas

Torre de enfriamiento de acero inoxidable serie 3000 de Baltimore Aircoil Company - 240 toneladas

2006 Torre de enfriamiento serie 3000 de Baltimore Aircoil Company. Modelo: 3240A (JE240A-JM). Clasificación de capacidad nominal: 240 toneladas con un flujo de agua de 720 gpm a temperaturas de entrada y salida respectivas de 95 °F y 85 °F a una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Todos los componentes de acero estructural están construidos con acero inoxidable 304. Motor del ventilador: US Motors, servicio hostil, 7,5 hp, 1765 rpm, factor de servicio: 1,15, 21,10 amperios, servicio inversor, 200 V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 18 pies 1/2 pulgadas de largo x 8 pies 6 pulgadas de ancho x 9 pies 10 pulgadas de alto (ACN455).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CPEG501.65
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: 3240A (JE240A-JM)
  • Número de serie: U070214501

Detalles de la torre de enfriamiento

  • Tipo de circuito: Open

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de enfriamiento de acero inoxidable serie 3000 de Baltimore Aircoil Company - 240 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente