Torre de enfriamiento de circuito cerrado de Baltimore Aircoil Company - 81 toneladas

Torre de enfriamiento de circuito cerrado de Baltimore Aircoil Company - 81 toneladas

2004 Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VF1-072-3. Número de serie: U052090101. Capacidad nominal: 81 toneladas nominales para temperaturas respectivas de entrada y salida de agua de 95 °F y 85 °F con un bulbo húmedo de 78 °F. (1) Motor de ventilador de 25 hp, 460 V, 60 Hz, trifásico. Motor Leeson Electric Corporation: Modelo: C145T17FK54A, n.º de catálogo. 121857.00, 2/1-1/2 hp, 208/230-460V/190-380V, 1730 /1430 rpm, 50/60 Hz, trifásico. Cuenta con calentadores de inmersión eléctricos dimensionados para mantener agua a +40 °F a una temperatura ambiente de 0 °F, panel de control con contactor únicamente y compuertas de descarga con controles de compuerta eléctrica para incluir un actuador de sistema de construcción Invensys, modelo MP-381-0-0-2. , 24v, 60 Hz, 28 vatios. Entradas/salidas de fluido: (4) 2 de cada una, 4 pulgadas cada una. (1) salida de 3 pulgadas, (1) 6,5 pulgadas (1) 4,5 pulgadas (2) vías de acceso de 22 pulgadas. Dimensiones totales: 13 pies 4 pulgadas de largo x 8 pies de ancho x 15 pies 10 pulgadas de alto (ACN537).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DENC01.75
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VF1-072-31N/DX
  • Número de serie: U052090101

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de enfriamiento de circuito cerrado de Baltimore Aircoil Company - 81 toneladas