Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company - 130 toneladas

Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company - 130 toneladas

1994 Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company. Modelo: 3130. Capacidad nominal: 130 toneladas nominales para temperaturas respectivas de entrada y salida de agua de 95°F y 85°F a un bulbo húmedo de 78°F con un flujo de 390 gpm. (1) 5 pies de diámetro. admirador. Correa de ventilador: 2B-79. Motor de ventilador eléctrico estadounidense, 5 hp, 1735 rpm, 230/460 V, 13,8/6,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea impulsora: 5 pulg. Diámetro de la polea conducida: 16 pulg. Relación 3,2. Revoluciones finales: 542. (1) Puerta de acceso de 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto. (1) Puerta de acceso de 1 pie 5 pulg. de ancho x 1 pie 6 pulg. de alto. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1)1 pulg. de diámetro. Puerto de reposición de agua MNPT. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 ½ pulg. de diámetro. Puerto de desbordamiento FNPT. Peso de envío indicado: 4140 lbs. Dimensiones totales: 17 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 2 pulgadas de ancho x 9 pies de alto (ACN281).

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ADSP301.15
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: 3130
  • Número de serie: 94600442

Detalles de la torre de enfriamiento

  • Tipo de circuito: Open

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company - 130 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente