Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 130 toneladas. Modelo: FXT-130. Flujo de aire: 38.300 cfm. Diámetro del ventilador: 77 pulg. Entradas/salidas: (1) 8 pulg., (1) 6 pulg., (2) 2 pulg. Entrada: (1) 17 pulg. de diámetro. Motor eléctrico estadounidense: 7,5 hp, 1740 rpm, 220 V, 28 amperios, 60 Hz, trifásico, relación de polea 4,5:1. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 7 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 25.ACEU832
  • Fabricante: BAC

Detalles de la torre de enfriamiento

  • Tipo de circuito: Open

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente