Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company, 60 toneladas

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company, 60 toneladas

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 60 toneladas. Modelo: VNT-60B. Motor eléctrico Newman: 7,5 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 19,6/9,4 amperios, 60 Hz, trifásico, relación de polea 2:1. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. (2) ventiladores centrífugos: 13 pulg. de diámetro. Entradas: (2) 17 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 94 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 103 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 15.CA148.1
  • Manufacturer: BAC
  • Model: VNT-60B

Cooling Tower Details

  • Circuit Type: Open

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company, 60 toneladas