Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company, 75 toneladas

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company, 75 toneladas

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 75 toneladas. Modelo VTO-75-KC. Motor de 10 HP, 230/460 V. La tonelada nominal se define como 3 GPM de agua enfriada de 95 °F a 85 °F con una temperatura de bulbo húmedo de entrada de 78 °F.

Product Details

  • Cantidad en stock: 45.cCCFF01.25
  • Manufacturer: BAC
  • Model: VTO-75-KC

Cooling Tower Details

  • Circuit Type: Open

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company, 75 toneladas