Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 75 toneladas

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 75 toneladas

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 75 toneladas. Modelo: VXT75CP, S/N: 842779P. Tonelaje nominal: 75. Entradas/salidas: (2) 4 pulg., (2) 2 pulg. Correa: B68. Ventiladores centrífugos: (3) 15 pulg. de diámetro. Entradas de acceso: (2) Motor eléctrico estadounidense de 17 pulgadas: 7,5 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 20/10 amperios, 60 Hz, trifásico, relación de polea 2,1:1. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 4 pies de ancho x 8 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ACEU30
  • Manufacturer: BAC
  • Model: VXT75CP
  • Serial Number: 842779P

Cooling Tower Details

  • Circuit Type: Open

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 75 toneladas