Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 95 toneladas

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 95 toneladas

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 95 toneladas. Modelo: VXT 95C. S/N: 91601120 P. Correa: B74. Motor eléctrico estadounidense: 10 hp, 1720 rpm, 208-230/460 V, 30-27,2/13,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación (polea): 2-1/4 a 1. (4) Ventiladores: 13 pulg. de diámetro. x 15-1/2 pulg. L., eje: 1-1/2 pulg. x 11 pies 8 pulgadas de largo (4) Difusores/eliminadores de caídas de plástico: 71 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Panel de plástico: 11 pies 10 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 17 H. (2) Entradas: 17 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 12 pies 9 pulgadas de largo x 59 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ACEU3001.
  • Manufacturer: BAC
  • Model: VXT 95C
  • Serial Number: 91601120 P

Cooling Tower Details

  • Circuit Type: Open

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 95 toneladas