Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 95 toneladas

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 95 toneladas

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 95 toneladas. Modelo: VXT 95C. S/N: 91601119 P. Correa: B74. Motor eléctrico estadounidense: 10 hp, 1720 rpm, 208-230/460 V, 30-27,2/13,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación (polea): 2-1/4 a 1. (4) ventiladores: 13 pulg. de diámetro. x 15-1/2 pulg. L., eje: 1-1/2 pulg. x 11 pies 8 pulgadas de largo (4) Difusores/eliminadores de caídas de plástico: 71 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Panel de plástico: 11 pies 10 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 17 H. (2) Entradas: 17 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 153 pulgadas de largo x 59 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ACEU3002.
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VXT 95C
  • Número de serie: 91601119 P

Detalles de la torre de enfriamiento

  • Tipo de circuito: Open

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 95 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente