Baltimore Aircoil Company Torre de enfriamiento/Condensador evaporativo - 18 toneladas

Baltimore Aircoil Company Torre de enfriamiento/Condensador evaporativo - 18 toneladas

Torre de enfriamiento/condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company: 18 toneladas. Modelo F1722-HR. Número de serie: U012535302. Cinturón: B72. Capacidad: 35 gpm de agua estadounidense de 100 °F a 85 °F a 75 °F entrando en bulbo húmedo y una caída de presión de fluido de 0,12 psi. Características: torre de enfriamiento de circuito cerrado con diseño de contraflujo y soplado, todos los componentes de acero designados están construidos con acero galvanizado en caliente G-235 (2700 métricos) protegido con el sistema de protección contra la corrosión BALTIBOND. MAWP de la bobina: 300 psig (2170 kPa). Presión de prueba neumática bajo el agua: 375 psig (2685 kPa). Entradas/salidas (de arriba a abajo): (1) 2-1/2 pulg., (1) 2-1/2 pulg., (1) 1-1/2 pulg., (1) 2 pulg. (1 ) 2 pulg. (2) 3/4 pulg. (pvc). Dimensiones totales: 90 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 12 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TMSI01.5
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: F1722-HR
  • Número de serie: U012535302

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Baltimore Aircoil Company Torre de enfriamiento/Condensador evaporativo - 18 toneladas