Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 10 toneladas
Condensador evaporativo Baltimore Aircoil. N º de Modelo. VNC-10A. Capacidad nominal: 10 toneladas usando R-22 a 40°F de succión, 105°F de condensación y 78° de bulbo húmedo. Clasificado para 7 toneladas usando R-717 a 20°F de succión, 96.3°F de condensación y 78°F de bulbo húmedo. Bomba centrífuga Paco. (2) entradas de acceso de 18 pulg. Entradas/salidas: amoníaco frío/calor: 3 pulg., desbordamiento: 2 pulg., drenaje: 3 pulg., otros: 2 pulg., 3 pulg., 1 pulg. 1-1/2 pulg. Esta pequeña unidad ofrece silencio funcionamiento en áreas sensibles al ruido proporcionado por ventiladores centrífugos de movimiento lento. Dimensiones totales: 4 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto (ACN127a-77).
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1009
- Manufacturer: BAC
- Model: VNC-10A
- Serial Number: 77-1241
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions