Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company, 15 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company, 15 toneladas

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company, 15 toneladas. Modelo: VNC15, S/N: 764435P. Cinturón: B73. Flujo de aire: 3800 cfm. (192) 1 pulg. de diámetro. x tubos de 2 pies 3 pulgadas de largo. Construcción de tubos: acero galvanizado. Entradas/salidas: drenaje de 2 pulg., rebosadero de 2 pulg., reposición de 1 pulg., (2) entrada/salida de refrigerante de 3 pulg., (2) 17 pulg. de diámetro. Manways. (1) 14 pulgadas de diámetro. Ventilador centrífugo. Motor de bomba: 1/3 hp, 3450 rpm, 208-220/460 V, 1,8/0,9 amperios, 60 amperios, trifásico. Entrada de bomba: 1-1/2 pulg.; salida: 1 pulg. Motor del ventilador: 3 hp. Relación de polea: 3,2:1. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 4 pies de ancho x 6 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ACEU845
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VNC15
  • Número de serie: 764435P

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company, 15 toneladas