Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 150 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 150 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 150 toneladas. Modelo: VXMC150. Capacidad nominal nominal: 150 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de bulbo húmedo. 106 toneladas usando R-717 a 96,3ºF de condensación, 20ºF de succión y 78ºF de bulbo húmedo. La serie VXMC presenta un diseño de ventilador axial y tiro forzado. Diámetro de boca de acceso: 1 pie 10 pulg. Número de ventiladores: 2. Diámetro del ventilador: 4 pies 7 pulg. Motor del ventilador: (1) 7-1/2 hp. Dimensiones totales: 14 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies 8 pulgadas de ancho x 11 pies 4 pulgadas de alto (ACN200-81).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BNCA173B
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VXMC150
  • Número de serie: 81-9263P

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 150 toneladas