Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 150 toneladas
Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VLC 150. Capacidad nominal: 150 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y temperaturas de bulbo húmedo de 78°F o 108 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y temperaturas de bulbo húmedo de 78°F. Motor de ventilador abierto antigoteo: 10 hp, 1750 rpm, 230/460v, 60 Hz, trifásico. Ideal para aplicaciones sensibles al ruido y aquellas que requieren una silueta mínima. La entrada de aire también es posible por ambos lados, lo que ofrece flexibilidad de ubicación. Peso de envío indicado: 11100 lbs. Dimensiones totales: 13 pies 4-3/4 pulgadas de largo x 5 pies 4-1/2 pulgadas de ancho x 10 pies 7 pulgadas de alto (ACN286-76).
Product Details
- Cantidad en stock: HDDC222.12a
- Manufacturer: BAC
- Model: VLC 150
- Serial Number: 764271P
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details