Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 150 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 150 toneladas

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company: 150 toneladas. Modelo: C2443-K, S/N: 94601000. Modelo actual: VC2N261. Clasificación real: Toneladas de freón: 261. Toneladas de amoníaco: 185. Número de correa: B136. Condensador: (1) 72-1/2 pulg. de diámetro. x ventilador de 38 pulg. L; (16) aspas de ventilador; (1) 22 pulgadas de diámetro. camino de acceso. Entradas/salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. manguera, (1) 2 pulg. de diámetro. PVC, (3) 3 pulg. de diámetro NPT, (1) 6 pulg. de diámetro. tubo. Motor de ventilador industrial Baldor: 3 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: tFEC05.
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: C2443-K
  • Número de serie: 94601000

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 150 toneladas