Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 165 toneladas
Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VC1-165. Capacidad: 165 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo o 117 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. Flujo de aire: 27.200 cfm. Volumen de la bobina: 23 pies³. (1) Motor ventilador de 10 hp. (1) motor de ventilador de 1-1/2 hp. Dimensiones totales aproximadas: 13 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies 9 pulgadas de ancho x 10 pies 9 pulgadas de alto (IN-VA).
Product Details
- Cantidad en stock: RYDV187.10
- Manufacturer: BAC
- Model: VC1-165
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions