Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 200 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 200 toneladas

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo: CPA-200A. Capacidad nominal nominal: 200 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de temperatura del bulbo web. 145 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. Ventiladores: (4) 3 pies de diámetro. Desplazamiento: 57.000 cfm. (2) Motores eléctricos Lincoln, 5 hp. Dimensiones totales: 13 pies 2 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 9 pies 5 pulgadas de alto (ACN280) (BH).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BNCA217B
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: CPA-200A
  • Número de serie: 66-1603

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 200 toneladas