Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 52 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 52 toneladas

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo: C1722HR. Número de cinturón: B68. Refrigerante: R-22. Clasificación de capacidad nominal usando freón: 52 toneladas a 105 °F de condensación, 40 °F de succión y temperaturas de bulbo húmedo de 78 °F, o aproximadamente 37 toneladas cuando se usa con amoníaco (R-717) a 96,3 °F de condensación, 20 °F de succión y temperaturas de bulbo húmedo de 78 °F. Motor eléctrico estadounidense, 5 hp, 1720 rpm, 34 rpm (final), 230/460 V, 13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Manera equipada. 13 pulgadas de diámetro. ventiladores centrífugos. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de medios. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de medios, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Peso aproximado de envío: 2590 libras. Dimensiones totales: 6 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto (ACN109-88).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AAEC840F
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: C1722HR
  • Número de serie: 88600427

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 52

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 52 toneladas