Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 560 toneladas
Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VXMC-560. N/S: 86-1693. Capacidad nominal para R-22: 560 toneladas a 105ºF de condensación, 40ºF de succión. y 78ºF de bulbo húmedo. Capacidad nominal para R-717: 397 toneladas a 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo. Flujo de aire: 95.700 cfm. Ventiladores: (1) 7,5 hp y (1) 15 hp. El serpentín está diseñado para una baja caída de presión con tubos inclinados para un libre drenaje del refrigerante condensado. Todos los elementos estructurales, paneles de acero y bobina están galvanizados en caliente. El sistema de distribución de agua consta de un cabezal galvanizado y sch. 40 ramas de pulverización de PVC con boquillas de pulverización de plástico de gran diámetro, que no se obstruyen y que se pueden quitar de la arandela de goma para su limpieza. Esta unidad cuenta con ventiladores de flujo axial de dos etapas y una bomba centrífuga de acoplamiento cerrado, montada en bronce y con sello mecánico. Peso aproximado de envío: 23,360 libras. Dimensiones totales: 19 pies 10-1/8 pulgadas de largo x 9 pies 10-1/8 pulgadas de ancho x 14 pies 3/4 pulgadas de alto (ACN550-86) .
Product Details
- Cantidad en stock: FSBK01
- Manufacturer: BAC
- Model: VXMC-560
- Serial Number: 86-1693
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details