Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 711 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 711 toneladas

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company: 711 toneladas. Modelo C2664MS, S/N 91101254. Toneladas nominales: 711. (2) Motores de ventilador: (1) Lincoln, S/N 3791580, 20 hp, 1750 rpm, trifásico, 60 Hz, 49,6/24,8 amperios, 230/460- 208V; (1) EE. UU., 10 hp, 1720 rpm, trifásico, 60 Hz, 30,0-2,2/13,6 amperios, 208-230/460 V. Bomba de ritmo, modelo 30-563, S/N UPM072591G, 5 hp, 230/460 V, trifásico, 60 Hz, 1745 rpm.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ENDC002.
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: C2664MS
  • Número de serie: 91101254

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 711 toneladas