Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 90 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 90 toneladas

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VC1-90. Capacidad nominal: 90 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo web o 64 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. Dimensiones totales aproximadas: 10 pies de largo x 3 pies 11-3/4 pulgadas de ancho x 9 pies ½ pulgadas de alto (ACN202).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDPK550.20
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC1-90
  • Número de serie: USA003150101

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 90 toneladas