Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company, modelo VC1-N230PU, S/N U01682401, este condensador se puede usar para amoníaco o freón, se usó por última vez con 218 toneladas de refrigerante R-22 a una temperatura de condensación de 105 °F y una temperatura de succión de 20 °F. y 78°F entrando en bulbo húmedo. Motor del ventilador: (1) 15 hp, 1800/900 rpm, trifásico, 60 hercios, 460 voltios, 2 velocidades, 1 devanado, unidades de ventilador con gabinete TEFC basadas en ESP de 0 pulg. Motor de bomba: (1) 2 hp, 1800 rpm, trifásico, 60 hercios, 460 voltios, gabinete TEFC. 08/12/2000

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ACEE01.65
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC1-N230PU
  • Número de serie: U01682401

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 218

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company