Condensadores evaporativos Baltimore Aircoil Company - 285 toneladas

Condensadores evaporativos Baltimore Aircoil Company - 285 toneladas

Condensadores evaporativos de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VXMCN570. Capacidad nominal: 285 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de bulbo húmedo y 205 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo. Diseñados exclusivamente como unidades conectadas una al lado de la otra, son capaces de dividirse operativamente en unidades individuales, cada una con una sección de ventilador y serpentín. Estamos ofreciendo una de estas unidades a la venta. Como los ventiladores axiales individuales están ubicados en los extremos y no en los lados de cada unidad, se pueden colocar cerca de paredes o retrocesos para aplicaciones estrechas que limitan el espacio. Dimensiones totales: 22 pies 3 pulgadas de largo x 7 pies 3 pulgadas de ancho x 13 pies. H. (ACN255-83).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 125.Rd0063
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VXMCN570
  • Número de serie: 830805P

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 285
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 205

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensadores evaporativos Baltimore Aircoil Company - 285 toneladas