Baltimore Aircoil Company Serie V Condensador evaporativo C2000 Modelo de ventilador axial multietapa - 65,5 toneladas

Baltimore Aircoil Company Serie V Condensador evaporativo C2000 Modelo de ventilador axial multietapa - 65,5 toneladas

Baltimore Aircoil Company Serie V Condensador evaporativo C2000 Modelo de ventilador axial multietapa - 65,5 toneladas. Modelo: C2733H. Número de serie: 88-10185. Refrigerante: R-717. Clasificado para 65,5 toneladas a 96,3°F de condensación, 20° grados de succión y 76°F de bulbo húmedo. (1) Motor de ventilador de 5 hp, 1800 rpm, 230/460, 60 Hz trifásico, 480 V. Como un resistente diseño de contraflujo y paso de aire, los modelos C2000 cuentan con paneles de acero y miembros estructurales hechos de acero galvanizado en caliente G210 con un acabado de aluminio cromado y zinc. Las puertas de acceso se mantienen en su lugar mediante perillas fenólicas que impiden la oxidación y permiten una fácil entrada. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies 4 pulgadas de ancho x 11 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDFD224.
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: C2733H
  • Número de serie: 88-10185

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Baltimore Aircoil Company Serie V Condensador evaporativo C2000 Modelo de ventilador axial multietapa - 65,5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente