Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000: 412 toneladas

Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000: 412 toneladas

Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000: 412 toneladas. Modelo: 3412A. Flujo de aire: 103.700 cfm. Capacidad del tanque de sumidero: 800 galones. Motor estadounidense. Las torres de enfriamiento Serie 3000 ofrecen un rendimiento térmico totalmente calificado y verificado de forma independiente en una amplia gama de requisitos de flujo y temperatura. Las características de diseño estándar satisfacen las preocupaciones ambientales actuales, minimizan los costos de instalación, maximizan la confiabilidad operativa durante todo el año y simplifican los requisitos de mantenimiento. Entradas/salidas: (2) 8 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 20 pies 2 pulgadas de largo x 9 pies 10 pulgadas de ancho x 10 pies 10 pulgadas de alto (ACN255).

Product Details

  • Cantidad en stock: HDDF148Ba.
  • Manufacturer: BAC
  • Model: 3412A

Cooling Tower Details

  • Circuit Type: Open

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000: 412 toneladas