Baltimore Aircoil Company Tanque de sumidero remoto de 400 galones

Baltimore Aircoil Company Tanque de sumidero remoto de 400 galones

Tanque de sumidero remoto de Baltimore Aircoil Company de 400 galones. Modelo: RS-457R. Número de serie: R97113331. Los tanques de sumidero remotos eliminan la necesidad de otros métodos de congelación, simplifican el tratamiento del agua, facilitan el funcionamiento en seco y requieren poco mantenimiento. Equipado con un dispositivo flotante y (2) tapas extraíbles. Entradas/salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. NPT, (1) 3 pulg. de diámetro. tubo, (1) 4 pulg. de diámetro. tubo, (1) 14 pulg. de diámetro. camino de acceso. Dimensiones totales: 88 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto XM

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNBB341.
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: RS-457R
  • Número de serie: R97113331

Detalles del enfriador de glicol

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Baltimore Aircoil Company Tanque de sumidero remoto de 400 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente