Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company - 5 toneladas

Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company - 5 toneladas

Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company: 5 toneladas. Modelo FXT-5C. S/N 89200723. Especificaciones del motor: 1/3 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 60 Hz, 1,8-1,6/0,8 amperios, trifásico. Entrada: 4-1/2 pulg. (3) Salidas: (1) 3 pulg., (2) 2 pulg. Controlador automático: tipo-872AE, modelo 1C, rango 25-90 °F. Ventilador Baldor: 20 pulgadas. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 82 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto. VENDIDO

Product Details

  • Cantidad en stock: DBHK218.2a
  • Manufacturer: BAC
  • Model: FXT-5C
  • Serial Number: 89200723

Cooling Tower Details

  • Circuit Type: Open

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company - 5 toneladas