Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company - 8 toneladas

Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company - 8 toneladas

Baltimore Aircoil Company, torre de refrigeración por agua: 8 toneladas. Modelo FXT-7.5C, S/N 93200033, N.º de catálogo L1304. 1/2 hp, 1725 rpm, 115/208/230 V, monofásico, 60 Hz, 8,4/4,4/4,2 amperios. Ventilador eléctrico: Bomba Bell & Gosset de 20 pulg. Entrada: 1 pulg. Salidas: (2) 2 pulg.; (1) 3 pulgadas; (2) desagües de 3/4 pulg. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 82 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DBHK224.2a
  • Manufacturer: BAC
  • Model: FXT-7.5C
  • Serial Number: 93200033

Cooling Tower Details

  • Circuit Type: Open

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company - 8 toneladas