Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company

Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company

Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company. Modelo 15125A. N/S U013029701. (2) motores de 3 hp. Capacidad: 600 gpm de 110 °F a 95 °F con una temperatura de bulbo húmedo del aire entrante de 75 °F. (2) 5 hp, 1800 rpm, trifásico, 60 Hz, 460 V, gabinete TEAO estándar. Dimensiones totales: 9 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 8 pies 5-3/4 pulgadas de ancho x 8 pies 10-3/4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DPCO315.
  • Manufacturer: BAC
  • Model: 15125A
  • Serial Number: U013029701

Cooling Tower Details

  • Circuit Type: Open

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company