Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Serie V - 153 TR
Condensador evaporativo Baltimore Aircoil. Falta la placa de identificación de esta unidad. Parece ser un condensador evaporativo Serie V Baltimore Aircoil (BAC). Serie de modelos C2000. Según nuestras mediciones, es un modelo C-2743-J que tiene un rechazo de calor base de 1.837,5 MBH (153 TR). Número de ventiladores: 1. Puertos (2): 4 pulg. Peso aproximado de envío: 5230 LBS. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de ancho x 16 pies 10 pulgadas de largo x 11 pies 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BATX648B
- Manufacturer: BAC
- Model: C-2743-J
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details