Condensador evaporativo Baltimore Aircoil VC2 - 420 toneladas
Condensador evaporativo VC2 de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VC2-420-R. N/S: U037773101MAD. Correa: 2B150. Año: 2003. Tonelaje nominal de refrigeración (R-22): 420 toneladas. Clasificación con Amoniaco R-717: 298 toneladas. Rechazo de calor base: 6.174 MBH. 250 PSIG. Los condensadores evaporativos de la serie VC2 son condensadores evaporativos de tiro forzado de estilo tradicional con ventiladores axiales para minimizar el consumo de energía. Los paneles de acero y los elementos estructurales están construidos con acero galvanizado en caliente G-235 de gran espesor. Motor del ventilador: 5 HP, 60 Hz, trifásico. Bomba centrífuga BAC: 5 HP, 60 Hz, trifásica. Puertos de refrigerante: 4 pulgadas. Peso de envío: 17,410 libras (12,370 libras en la sección más pesada). Dimensiones totales: 11 pies 7,25 pulgadas de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 14 pies 4,75 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCSC1809.25
- Manufacturer: BAC
- Model: VC2-420-R
- Serial Number: U037773101MAD
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions