Enfriador de líquido Baltimore Aircoil VF1 - 41 toneladas

Enfriador de líquido Baltimore Aircoil VF1 - 41 toneladas

Enfriador de líquido Baltimore Aircoil VF1 / Torre de enfriamiento de circuito cerrado. Modelo: VF1-036-21L. Serie: 0096578702. Bomba de recirculación BAC modelo BAC300211, serie 03/09/09, impulsor 3.00, 1 HP, 200-230/460 V, 3450 RPM, marco 56J, TEFC, trifásica, 60 Hz (también clasificada para 50 Hz) . Arqueo nominal nominal: 41 TR. Motores: (1) ventilador de 15 HP, (1) bomba de 1 HP. Flujo de aire 24.870 CFM. *La bobina ha sido tapada y probada contra fugas con aire comprimido de 100 PSI. Peso de envío: 4760 lbs (3200 lbs en la sección superior). Puertos: 4 pulgadas. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 4 pies de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CAGC432B
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VF1-036-21L
  • Número de serie: 96578702

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de líquido Baltimore Aircoil VF1 - 41 toneladas