Condensador evaporativo Baltimore Aircoil VXMC - 340 toneladas
Torre de condensador evaporativo Baltimore Aircoil (BAC) usada. Modelo: VXMC-340. Serie: 83-6602. Cinturón: 2-B144. Clasificación nominal (freón R-22): 340 toneladas de refrigeración (TR). Clasificación nominal de amoniaco R-717: 241 TR. Rechazo de calor base: 4.998 MBH. HP del motor: 10. Carga operativa de R-717: 460 lbs. Volumen interno del serpentín: 50 pies cúbicos. Peso de envío: 16,280 libras. Sección más pesada: 11,580 lbs. (sección de bobina superior, 6 pies 4 pulgadas de alto). Sección inferior del ventilador: 4700 libras, 8 pies 4 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 10 pies de ancho x 14 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1501
- Manufacturer: BAC
- Model: VXMC-340
- Serial Number: 83-6602
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions