Baño de agua Precision Scientific serie 280

Baño de agua Precision Scientific serie 280

Baño de agua Precision Scientific serie 280. N.º de catálogo: 51220056. Temperatura de 5 ºC a 99,9 ºC. Nota: sólo una unidad tiene termómetro. 115 V, 1200 W, Monofásico, 10,4 A, 50/60 HZ. Dimensiones del baño: 1 pie 4 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 6-3/4 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas. Ancho x 1 pie 1 pulgada alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SWCS19.3a-02
  • Fabricante: Precision Scientific Co.
  • Modelo: 286-115
  • Número de serie: 698030470 & 699021112

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 20.5
  • Altura (pulgadas): 13

Detalles adicionales del producto

Baño de agua Precision Scientific serie 280

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente