Detector de metales Clearline de Barkley & Dexter

Detector de metales Clearline de Barkley & Dexter

Detector de metales Clearline de Barkley & Dexter. Modelo: B. S/N: 0008211. Espacio libre sobre la correa: 8 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto. Espacio libre total a través de la abertura: 8 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto. Dimensiones de la cinta transportadora: 92 pulgadas de largo x 6 pulgadas W. motor de confianza. Modelo FL56P, 1/2 hp, 1725 rpm, 60 Hz, 2,2 amperios, trifásico, 230/460 V. Dimensiones totales: 94 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto (H17)

Product Details

  • Cantidad en stock: OI428.
  • Manufacturer: Barkley & Dexter
  • Model: B
  • Serial Number: 8211

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Detector de metales Clearline de Barkley & Dexter