Bomba de agua de corona Barnes

Bomba de agua de corona Barnes

Bomba de agua Barnes Crown. Modelo: B60-12X. Número de serie: T524614-0196. Capacidad de bombeo de 1100 gpm con altura de 110 pies (usando un motor de 40 hp funcionando a 1750 rpm), mientras maneja sólidos esféricos. Diseñados para el drenaje de aguas residuales municipales e industriales y de la construcción, los productos de bomba Crown ahorran dinero a los usuarios gracias a su operación eficiente, bajo costo de capital y facilidad de servicio. El diseño patentado permite retirar la cubierta frontal para inspeccionar o reemplazar el impulsor, la voluta, la placa de sellado y el sello mecánico. Diámetro del impulsor: 12 pulg. Entradas/salidas: (2) 6 pulg. NPT (hembra). Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto (ACN55a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNPM116.3
  • Fabricante: Barnes Crown
  • Modelo: B60-12X
  • Número de serie: T524614-0196

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de agua de corona Barnes