Barrena Apache

Barrena Apache

Barrena Apache. Modelo: SC-10. Número de serie: 3693. Paso: 9 -1/2 pulg., Diámetro del eje: 2 - 6/16 pulg. Grosor de la hoja: 3/16 pulg. Secciones de malla de 1 pulg. x 1 pulg. Una sección de 12 x 14 pulgadas y una de 30-1/2 x 14 pulgadas. Información del motor: trifásico, 230/460 V, 1725 rpm, 3,4 amperios, 60 hz. Reeves Drive: relación 38,4, 1/2 HP, 126 rpm máximas, 12,6 rpm mínimas. Dimensiones interiores: 72 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de profundidad. Dimensiones totales: 84 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 14a.KGE27387.1
  • Fabricante: Apache
  • Modelo: SC-10
  • Número de serie: 3693

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Barrena Apache

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente