Barrena de acero inoxidable

Barrena de acero inoxidable

Sinfín de acero inoxidable. Motor World Power, 1 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 3,4/1,7 amperios, 60 ciclos, trifásico, 4 polos. Motor SKK, relación 31, 56 rpm. Dimensiones del tornillo: 12 pulgadas de diámetro x 108 pulgadas de largo. Dimensiones de la carcasa: 55 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto. Dimensiones de la plataforma: 40 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 18 pulg. H. (2) Aberturas- #1: 11 pulg. x 10 pulg.; #2: 12 pulgadas x 8 pulgadas Dimensiones totales: 10 pies 6 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto (BF) E.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSLP526.5a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Barrena de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente