Barril Contherm con camisa de acero inoxidable Alfa Laval
1997 Alfa Laval Barril Contherm con camisa de acero inoxidable. Modelo 6 x 9. S/N: 6288NCN. Cámara del producto: Presión máxima de trabajo: 300 psi a 300 °F. Cámara de medios: Presión máxima de trabajo: 250 psi a 300 °F, Temperatura mínima de diseño del metal: -30 °F a 100 psi. Dimensiones totales 72 pulgadas de largo x 10 pulgadas de diámetro.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DBPF096.5
- Fabricante: Alfa Laval
- Modelo: 6 x 9
- Número de serie: 6288NCN
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!