Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bas-Tex - 6 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bas-Tex - 6 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bas-Tex. Número de serie: 4716-84-1. Nat'l Bd: 4297. MAWP del lado de la carcasa: 300 psi a 300 °F. MAWP del lado del tubo: 1000 psi a 200 °F. Entradas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (ACN50).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: PSNA002.
  • Fabricante: Bas-Tex
  • Número de serie: 4716-84-1

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bas-Tex - 6 pies cuadrados