Báscula de control Weigh-Tronix

Báscula de control Weigh-Tronix

Báscula de control Weigh-Tronix. Indicador LED WI-125. S/N: 045844. Clase: III y III HD. Plataforma de pesaje de acero inoxidable: 30-1/2 pulg. L x 24-3/.4 pulg. An. Control con sistema de impresión de etiquetas. Base sobre (4) ruedas. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMT323.1a
  • Fabricante: Weigh-Tronix
  • Modelo: WI-125 LED
  • Número de serie: 45844

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Báscula de control Weigh-Tronix
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente