Báscula de plataforma de acero inoxidable Metler Toledo: 7 pies. x 6 pies.

Báscula de plataforma de acero inoxidable Metler Toledo: 7 pies. x 6 pies.

Báscula de plataforma de acero inoxidable Metler Toledo: 7 pies. x 6 pies. Modelo: LPFS10. S/N: 2763. Capacidad: 10,000 lbs. Caja con pantalla digital Metler Toledo, modelo: PANTHER, S/N: 0027788-6EF, fuente de alimentación: 100-120/230 V, 0,25 amperios, 50/60 Hz. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 6 pies 2 pulgadas de ancho x 1 pie 2-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2086.
  • Fabricante: Metler Toledo
  • Modelo: LPFS10
  • Número de serie: 2763

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Báscula de plataforma de acero inoxidable Metler Toledo: 7 pies. x 6 pies.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente