Báscula electrónica digital para bolsas Rice Lake Weighing Systems

Báscula electrónica digital para bolsas Rice Lake Weighing Systems

Báscula electrónica digital para bolsas Rice Lake Weighing Systems. Modelo: IQ+350 IA Indicador de peso digital de montaje en pared. Los instrumentos pueden estar equipados con tomas de entrada/salida para la conexión de dispositivos auxiliares y/o periféricos. Control sensible al tacto, funciones de prueba Zero Mfg. Co, tara, unidad e impresión. Un marco de 3 pies x 3 pies con (4) ganchos para bolsas se conecta a una celda de carga de viga S modelo: RL20001-T6-5K que cuelga de un marco de soporte. Centro de ganchos. al centro distancia: adyacente = 2 pies 7 pulgadas, opuesto = 2 pies 8 pulgadas Dimensiones totales: 5 pies 1 ½ pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 5 pies 1 ½ pulgadas de alto (BM) -Apagado. + (BH).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MRSP119
  • Fabricante: Rice Lake Weighing Systems
  • Modelo: IQ+350 IA
  • Número de serie: 98-10228

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 61.5
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 60.5

Detalles adicionales del producto

Báscula electrónica digital para bolsas Rice Lake Weighing Systems
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente