Bastidor UF/RO de 8 tubos de acero inoxidable APV

Bastidor UF/RO de 8 tubos de acero inoxidable APV

Rack UF/RO de 8 tubos de acero inoxidable APV. Capacidad: 88 galones. Dimensiones del tubo: 4 pulgadas de diámetro. x 17 pies 4 pulg. L. Tubo con camisa de acero inoxidable, capacidad: 0,3 gal. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S (medios), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Línea I (producto). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S (medios), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S (producto), (1) 3 pulg. de diámetro. Línea S (producto). Dimensiones totales: 18 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDFD339B.39a
  • Fabricante: APV

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bastidor UF/RO de 8 tubos de acero inoxidable APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente